Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Tipalo z optičnimi vlakni Telemechanique NPN Kabel od 12 do 24V DC

Šifra: 2613957

EAN: 3666916038185

TELEMECHANIQUE

XUDA1NSML2 - Detection

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
Telemechanique
Vrsta preklopnega izhoda
NPN
Tip električne povezave
Kabel
Nazivna krmilna napetost pri DC (V)
od 12 do 24
Vrsta napetosti
DC

Ostali podatki ali lastnosti

Analogni izhod 0 V ... 10 V
Ne
Analogni izhod -10 V ... +10 V
Ne
Analogni izhod 0 mA ... 20 mA
Ne
Analogni izhod 4 mA ... 20 mA
Ne
Število polprevodniških izhodov s signalizacijsko funkcijo
1
Izvedba preklopne funkcije
Programiran / nastavljiv
S prazno funkcijo
Ne
Delovanje v agent-varnostnem razredu
Varnostni razred 0
Širina ojačevalca (mm)
40
Višina ojačevalnika (mm)
65
Nastavitev postopka
Drugo
Vrsta konstrukcije ohišja
Posebna konstrukcija
Razred laserske zaščite
Razred 1
Vrsta svetlobe
Multi-barvni LED
Največji izhodni tok (mA)
50
Preklopna frekvenca (Hz)
1000
Zaščitna stopnja (IP)
IP65
Temperatura okolice (ST.C)
od -10 do 50
Material ohišja
Drugo
Material kabelskega ovoja
Drugo
Material jeder optičnih vlaken
Umetna masa
S časovno funkcijo
Ne
Prikaz
Drugo

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center