Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Termostat nVent RAYCHEM 230V -3+6ST.C s tipalom temp. in vlage, vgradnja na DIN letev

Šifra: 2779541

EAN: 5017455012842

RAYCHEM

449554-000 - EMDR-10

No product image

RAYCHEM EMDR-10 krmilnik za sisteme grelnih kablov, predvsem za zaščito strehe, žlebov in žlot. Opremljen je s senzorjem temperature in vlage, sistem se aktivira le, ko je zaznana kombinacijo hladnega vremena in vlage.

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
nVent RAYCHEM
Nazivna krmilna napetost pri AC 50 Hz (V)
230
Maksimalna delovna temperatura (ST.C)
-3+6

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center