Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Termostat nVent RAYCHEM 230V -15-40 / 40-95ST.C s tipalom vgradnja na DIN letev 2M

Šifra: 2783521

EAN: 5414506018172

RAYCHEM

240240-000 - HARD-TSAT-26090-TT

No product image

Raychem HARD-TSAT-26090-TT univerzalni elektronski termostat z nastavitvijo temperature od -15°C do +40°C ali od +40°C do +95°C. Montaža na DIN letev, širine dveh modularnih mest, vključen senzor.

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
nVent RAYCHEM
Nazivna krmilna napetost pri AC 50 Hz (V)
230
Maksimalna delovna temperatura (ST.C)
-15-40 / 40-95

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center