Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Termostat modul CHORUS 2M VGR. ANALOG SRE 5-35ST.C vklop/izklop Sobni senzor 1CO 8A IP40

Šifra: 2743386

EAN: 8011564268692

GEWISS

GW14705

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
CHORUS
Način montaže
Vgradna montaža
Izvedba
analogna
Barva
Srebrna
Temperatura (ST.C)
5-35
Vklop / izklop
vklop/izklop
Senzor
Sobni senzor
Vrsta kontakta
1CO 8A
Zaščitna stopnja (IP)
IP40

Ostali podatki ali lastnosti

Stikalo za dodatni grelec
brez stik.dod.grelca
Z znižanjem temperature
brez zniža.temperat.
Nadzor moči
2000
Razlika vrzeli
0,5
Elektronski nadzor
ni elektron.nadzora
S termalnim povratkom
brez termalnim povr.
Višina
44
Širina
44
Prikaz dejanske temperature
brez prik.dej.temp.
Nazivni tok
8
Stikalo / svetilka za zmanjševanje teme
brez stik./svet.
Nazivna napetost
230
Izvedba sestave
Osnovni element
Preklop poletje/zima
Preklop poletje/zima

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center