Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Termostat HAN ICE s prikazom KNX Bus P/O BEL

Šifra: 2747976

EAN: 8011564833708

GEWISS

GW16974CB

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
ICE
S prikazom
s prikazom
Način komunikacije
KNX Bus
Način montaže
Podometno
Barva
v beli barvi

Ostali podatki ali lastnosti

Sistem vodila KNX
Da
Sistem vodila KNX- radio
Ne
Radio frekvenčni sistem vodila
Ne
Sistem vodila LON
Ne
Sistem vodila Powernet
Ne
Ostali sistemi vodil
Brez
Izvedba sestave
Kontrolni element
Z delovanjem lokalno
Da
Zaščita pred krajo/demontažo
Da
Z LED indikacijo
Ne
Število binarnih vhodov
2
Material
Umetna masa
Kakovost materiala
Termoplastični
Površinska obdelava
Neobdelano
Površinska obdelava
Visok sijaj
RAL številka (približno)
RAL 9003
Transparentno
Ne
Ročno spreminjanje nastavljene vrednosti
Da
Gumb prisotnosti
Da
Možno vzporedno delovanje
Da
Zaščitna stopnja (IP)
IP20
Vključena povezava vodila
Da
Radio pogosto dvosmerno
Ne
Min. globina vgradne doze (mm)
25
Število digitalnih vhodov
2

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center