Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Telekomunikacijska omara RITTAL PS 19'' 600mm 2,200mm 800mm jeklo IP55 RAL 7035 47U S STEKLENIMI VRATI PRAZNO

Šifra: 2805235

EAN: 4028177945609

RITTAL

5331190 - VX 5331.190

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
RITTAL
Način montaže
Prostostoječa
Tip
19''
Širina (mm)
600
Višina (mm)
2,200
Globina (mm)
800
Material
Jeklo
Zaščitna stopnja (IP)
IP55
Barva
RAL 7035

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center