Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Telekomunikacijska omara GIGAMEDIA 9U stenska 19'' 600mm 501mm 500mm kovina IP20 ČRN

Šifra: 2848052

EAN: 3700575910335

GIGAMEDIA

COF9U2P5MN - GGM COF9U2P5MN

No product image

Stenska telekomunikacijska omara GIGAMEDIA 9U 19' 600mm 501mm 500mm v črni barvi

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
GIGAMEDIA
Število enot
9U
Način montaže
stenska
Tip
19''
Širina (mm)
600
Višina (mm)
501
Globina (mm)
500
Material
kovinski
Zaščitna stopnja (IP)
IP20
Barva
Črna

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center