Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Telekomunikacijska omara GIGAMEDIA 9U STEKLENA VRATA stenska 19'' 600mm 478mm 500mm kovina IP55 RAL 7035

Šifra: 2851677

EAN: 3700575973033

GIGAMEDIA

COF9U500IP55V - GGM COF9U500IP55V

No product image

19' škatla za držalo za steklo IPBOX 9U prof 500 mm - siva

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
GIGAMEDIA
Način montaže
stenska
Tip
19''
Širina (mm)
600
Višina (mm)
478
Globina (mm)
500
Material
kovinski
Zaščitna stopnja (IP)
IP55
Barva
RAL 7035

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center