Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Telekomunikacijska omara GIGAMEDIA 42U PS 19'' 800mm 2033mm 800mm kovina IP20 ČRN

Šifra: 2848042

EAN: 3700575927081

GIGAMEDIA

EL4288N - GGM EL4288N

No product image

Prostostoječa telekomunikacijska omara GIGAMEDIA 42U 19' 800mm 2033mm 800mm v črni barvi

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
GIGAMEDIA
Število enot
42U
Način montaže
Prostostoječa
Tip
19''
Širina (mm)
800
Višina (mm)
2033
Globina (mm)
800
Material
kovinski
Zaščitna stopnja (IP)
IP20
Barva
Črna

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center