Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Telekomunikacijska omara GIGAMEDIA 18U STEKLENA VRATA stenska 19'' 600mm 871mm 500mm kovina IP55 RAL 7035

Šifra: 2851678

EAN: 3700575973064

GIGAMEDIA

COF18U500IP55V - GGM COF18U500IP55V

No product image

19' IPBOX 18U prof 500 mm držalo za steklo škatla - siva

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
GIGAMEDIA
Način montaže
stenska
Tip
19''
Širina (mm)
600
Višina (mm)
871
Globina (mm)
500
Material
kovinski
Zaščitna stopnja (IP)
IP55
Barva
RAL 7035

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center