Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Telefonska vtičnica New Unica RJ45 8(8) Cat.5E BEŽ IP20 podometna montaža

Šifra: 2800646

EAN: 3606481955104

SCHNEIDER ELECTRIC

NU341044

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
New Unica
Vrsta priključka
RJ45 8(8)
Kategorija
Cat.5E
Barva
Bež
Zaščitna stopnja (IP)
IP20
Podometna montaža
podometna montaža

Ostali podatki ali lastnosti

Inštalacija kanala
Ne
Talna škatla / podzemna vgradnja
Ne
Z vodili / spoji
Da
Primerno za številne priključke / spoje
1
Način pritrditve
Zaskočiti
RAL številka
RAL 1013
Vrsta priklopa
Premik izolacije
Zaščitena vodila
Ne
Zaščitno ohišje
Ne
Ločena ozemljitvena povezava
Ne
Srednja plošča
Da
Okvir pokrova
Ne
Prostor za besedilo
Da
Primerno oblikovanje
Da
Ločeno blaženje obremenitve
Da
Metoda montaže varovalne povezave
Sponka
Izstopna smer
Ravna
Z zaščito pred prahom
Da
Termalni upor
Ne
Površina montiranja
Ne
Mehansko kodiranje
Ne
Barvno kodiranje
Da
Izvedba sestave
Modularna naprava za hišne stikalne naprave
Širina naprave (mm)
22,5
Višina naprave (mm)
45
Globina naprave (mm)
40,5

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center