Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Telefonska vtičnica MODUL RJ12 6 (6) TEL BT 6/6 Cat.3 SEC BS6312 BEL VGR. IP20 1M podometna montaža Unipack

Šifra: 2748696

EAN: 3831006931701

TEM ČATEŽ

KM31PW-U - 6217894

No product image

VTIČNICA TEL BT SEC 6/6 1M

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
MODUL
Vrsta priključka
RJ12 6 (6)
Kategorija
Cat.3
Barva
v beli barvi
Način montaže
Vgradna montaža
Zaščitna stopnja (IP)
IP20
Število enot (M)
1
Podometna montaža
podometna montaža

Ostali podatki ali lastnosti

Inštalacija kanala
Da
Primerno za številne priključke / spoje
1
Način pritrditve
zaskočna montaža
RAL številka
9003
Vrsta priklopa
Vijačna
Izstopna smer
Ravna
Z zaščito pred prahom
Ne
Površina montiranja
ni površine montir.
Mehansko kodiranje
ni mehansko kodiran.
Izvedba sestave
Modularna naprava za hišne stikalne naprave
Širina naprave (mm)
22,5
Višina naprave (mm)
45
Globina naprave (mm)
38
Podometna montaža
Da

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center