Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Telefonska vtičnica MODUL RJ11 6(4) Cat.3 SRE IP20 1M P/O Keystone, Unipack

Šifra: 1225532

EAN: 3831006931923

TEM ČATEŽ

KM36SB-U - 6217777

No product image

VTIČNICA TEL KS RJ11 6/4 1M

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
MODUL
Vrsta priključka
RJ11 6(4)
Kategorija
Cat.3
Barva
Srebrna
Zaščitna stopnja (IP)
IP20
Število enot (M)
1
Podometna montaža
Podometno

Ostali podatki ali lastnosti

Inštalacija kanala
Da
Primerno za številne priključke / spoje
1
Način pritrditve
zaskočna montaža
RAL številka
9011
Vrsta priklopa
LSA
Izstopna smer
Ravna
Z zaščito pred prahom
Ne
Površina montiranja
ni površine montir.
Mehansko kodiranje
ni mehansko kodiran.
Izvedba sestave
Modularna naprava za hišne stikalne naprave
Širina naprave (mm)
22,5
Višina naprave (mm)
45
Globina naprave (mm)
33
Podometna montaža
Da

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center