Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Telefonska vtičnica LOGIQ RJ11 6(4) TI P/O vij. Unipack

Šifra: 2789365

EAN: 3831006989184

TEM ČATEŽ

KQ35TIXO-U - 4417045

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
LOGIQ
Vrsta priključka
RJ11 6(4)
Barva
Titan
Način montaže
Podometno

Ostali podatki ali lastnosti

Način pritrditve
vijak
RAL številka
7048
Vrsta priklopa
Vijačna
Izstopna smer
Nagnjena
Z zaščito pred prahom
Ne
Izvedba sestave
Osnovni element s središčnim pokrovom
Širina naprave (mm)
71
Višina naprave (mm)
71
Globina naprave (mm)
38
Podometna montaža
Da

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center