Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Telefonska omarica PREBIL PLAST Dvojna P/O 460mm 290mm 113mm PVC SIV

Šifra: 1020943

EAN: 3831105200753

PREBIL PLAST

PA1PD TELEKOM+KKS - PA 1 P D TELEKOM+KKS

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
PREBIL PLAST
Način montaže
Podometno
Širina (mm)
460
Višina (mm)
290
Globina (mm)
113
Material
Umetna masa
Barva
siva

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center