Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Tehnična cestna svetilka CiviTEQ CQ 12L70-740 WS BPS CL2 M60 LED 1 28W 4000K 3782lm brez LED driver FO SIV 230V IP66 A-A++

Šifra: 2739628

EAN: 5037319284833

THORN

96643023

No product image

Tehnična cestna svetilka CiviTEQ proizvajalca THORN ima moč LED 28W, nevtralno belo barvo svetlobe 4000K, svetlobni tok 3782 lumnov, je sive barve in ima zaščito IP66.

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
CiviTEQ
Svetlobni vir
LED
Primerno za število svetlobnih virov
1
Maks. moč sijalke (W)
28
Barvna temperatura (K)
4000
Svetlobni tok (lm)
3782
Okov svetlobnega vira
Brez
Vrsta napajalne naprave
LED driver FO
Barva ohišja
siva
Nazivna napetost (V)
230
Zaščitna stopnja (IP)
IP66
Razred energijske učinkovitosti
A-A++

Ostali podatki ali lastnosti

Material ohišja
Aluminij
Material svetlobnotehničnega pokrova
Prozorno steklo
Vključno z napajalno enoto
Da
Stopnja mehanske odpornosti
IK08
Zaščitni razred
II
S sijalko
Da
Vrsta napetosti
AC
Nazivni tok
700
Vrsta zatemnjevanja
RMC
Svetlobni tok (lm)
3782
Barva svetlobe
v beli barvi
Barvna temperatura (K)
4000
Indeks barvnega videza (CRI)
70-79 (razred 2A)
Zatemnitev 0-10 V
Ne
Zatemnitev 1-10 V
Ne
Zatemnitev DALI
Ne
Zatemnitev DMX
Ne
Zatemnitev DSI
Ne
Potenciometer za zatemnitev (vgrajen)
Ne
Zatemnitev GPRS
Ne
Zatemnitev LineSwitch
Ne
Zatemnitveni sistem proizvajalca
Ne
Zatemnitev modulacije omrežne napetosti
Ne
Izklop faze zatemnitve
Ne
Vklop faze zatemnitve
Ne
Programabilno zatemnitev
Ne
Zatemnitev RF
Ne
Zmanjšanje sinusnega zatemnitve
Ne
Zatemnitev Dotik in Dim
Ne
Zatemnitev Zigbee
Ne
Zatemnitev s pritiskom na gumb
Ne
Brez funkcije zatemnitve
Da
Energijski razred
A++, A+, A (LED)
Nazivna življenjska doba L70/B10 pri 25 °C (h)
100000
Nazivna življenjska doba L80/B10 pri 25 °C (h)
100000
Nazivna življenjska doba L90/B10 pri 25 °C (h)
100000
Protipožarna zaščita "D"
Ne
Napajalni sistem (W)
28
Faktor moči
0,9
Širina (mm)
230
Višina / globina (mm)
133
Dolžina (mm)
390

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center