Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Talna vgradna svetilka FORLIGHT RINGO LED 9,1W 3000K 632lm LED driver INOX IP67

Šifra: 2734395

EAN: 8435381458928

LEDS-C4

PX-0355-INO

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
FORLIGHT
Svetlobni vir
LED ni zamenljiv
Moč sijalke (W)
9,1
Barvna temperatura (K)
3000
Svetlobni tok (lm)
632
Vrsta napajalne naprave
LED driver
Barva ohišja
Nerjaveče jeklo
Zaščitna stopnja (IP)
IP67

Ostali podatki ali lastnosti

Svetlobni tok
632
Dolžina (mm)
fi 155
Vgradni premer (mm)
fi 98
Kot sevanja
20

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center