Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Talna vgradna svetilka FORLIGHT RINGO LED 2,7W 3000K 218lm INOX IP67 100-240V A-A++

Šifra: 2715064

EAN: 8435381440817

LEDS-C4

PX-0128-INO

No product image

Talna vgradna svetilka FORLIGHT RINGO premera fi 110mm, ima moč LED 2,7W, toplo belo barvo svetlobe 3000K, svetlobni tok 217 lumnov, je v INOX barvi in ima zaščitno stopnjo IP67 ter stopnjo mehanske zaščite IK10.

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
FORLIGHT
Svetlobni vir
LED ni zamenljiv
Moč sijalke (W)
2,7
Barvna temperatura (K)
3000
Svetlobni tok (lm)
218
Barva ohišja
Nerjaveče jeklo
Zaščitna stopnja (IP)
IP67
Nazivna napetost (V)
100-240
Razred energijske učinkovitosti
A-A++

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center