Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image
Akcija

Talna doza Obo Bettermann UDHOME9 2V UT45V Inox 244mm 244mm 15mm

Šifra: 2761815

EAN: 4012195916741

Obo Bettermann

7427308 - UDHOME9 2V UT45V

No product image

Talna doza Obo Bettermann UDHOME49 2V UT45V, dimenzij 244x244x95mm. V2A

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
Obo Bettermann
Material ohišja
Nerjaveče jeklo
Zunanja dimenzija - širina (mm)
244
Dolžina zunanje dimenzije (mm)
244
Globina talne vdolbine (mm)
15

Ostali podatki ali lastnosti

Dimenzija vgradne dolžine (mm)
250
Material
Nerjaveče jeklo
Barva
Drugo
Širina vgradne dimenzije (mm)
244
Z izhodom za kabel v pokrovu
Da
Zunanja dolžina (mm)
243
Zunanja širina (mm)
246

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center