Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Talna doza Obo Bettermann UDHOME9 2V GB V 95-125mm Inox V2A 250x250mm 15mm

Šifra: 2733465

EAN: 4012195916727

Obo Bettermann

7427300 - UDHOME9 2V UT V

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
Obo Bettermann
Material ohišja
Nerjaveče jeklo
Material pokrova
V2A
Zunanja dimenzija - širina (mm)
250x250
Globina talne vdolbine (mm)
15

Ostali podatki ali lastnosti

Dimenzija vgradne dolžine (mm)
246
Primerno za talno kanal
Ne
Material
Nerjaveče jeklo
S talnimi oblogami
Da
Barva
Drugo
Širina vgradne dimenzije (mm)
244
Z izhodom za kabel v pokrovu
Da
Zunanja dolžina (mm)
243
Zunanja širina (mm)
246

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center