Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Talilni vložek NV ULTRA NV1 160A aR 690V

Šifra: 1216943

EAN: 3838895756521

ETI

004743216 - M1UQ02

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
ULTRA
Velikost
NH1
Nazivni tok (A)
160
Kategorija uporabe
aR (polprevodniška zaščita)
Nazivna napetost (V)
690

Ostali podatki ali lastnosti

Položaj indikatorja stanja varovalke
Vrhnji indikator stanja varovalk
Vrsta napetosti
AC
Ocenjena stikalna zmogljivost (kA)
200
Izolirana kovinska držala (IMGL)
Ne

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center