Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Talilni vložek NV ULTRA NV00 100A aR 690V

Šifra: 1215687

EAN: 3838895359876

ETI

004371114 - S00CUQ01/80

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
ULTRA
Velikost
NH00
Nazivni tok (A)
100
Kategorija uporabe
aR (polprevodniška zaščita)
Nazivna napetost (V)
690

Ostali podatki ali lastnosti

Položaj indikatorja stanja varovalke
Vrhnji indikator stanja varovalk
Vrsta napetosti
AC
Ocenjena stikalna zmogljivost (kA)
200
Izolirana kovinska držala (IMGL)
Ne

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center