Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Talilni vložek D D DII 4A DZ/gF RJA 500V

Šifra: 2795072

EAN: 38388950001005

ETI

002312102

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
D
Velikost
DII
Nazivni tok (A)
4
Kategorija uporabe
DZ/gF
Koda barve
Rjava

Ostali podatki ali lastnosti

Nazivna napetost (V)
500
Izklopna karakteristika
Hitro (F)

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center