Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Talilni vložek D D DI 4A gL/gG RJA

Šifra: 1097822

EAN: 3838895905899

ETI

002311402

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
D
Velikost
DI
Nazivni tok (A)
4
Kategorija uporabe
gL / gG (zaščita kabla / zaščitna oprema)
Koda barve
Rjava

Ostali podatki ali lastnosti

Nazivna napetost (V)
500
Izklopna karakteristika
Časovni zamik (T)

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center