Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Talilni vložek C LEGRAND 10x38 mm 8A gG

Šifra: 1051651

EAN: 3245060133085

BTICINO

013308

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
LEGRAND
Velikost
10x38 mm
Nazivni tok (A)
8
Kategorija uporabe
GG

Ostali podatki ali lastnosti

Vrsta napetosti
AC/DC
Nominalna Delovna frekvenca (Hz)
od 42 do 62
Izklopna zmogljivost (kA)
120
Izvedba
Keramične varovalke
Nazivni tok (A)
8
Nazivna napetost (V)
500
Položaj indikatorja stanja varovalke
Drugo
Izguba moči pri nazivnem toku (W)
1,14999999999999

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center