Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Svetlobno tipalo - odsevno Telemechanique 18mm 4000mm NPN Kabel od 12 do 24V DC

Šifra: 2613854

EAN: 3389110148626

TELEMECHANIQUE

XUB1ANBNL2 - Detection

No product image

Fotoelektrični senzor - XUB - odsevnik - Sn 4 m - 12 do 24 V DC - kabel 2 m

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
Telemechanique
Premer senzorja (mm)
18
Nazivna razdalja (mm)
4000
Vrsta preklopnega izhoda
NPN
Tip električne povezave
Kabel
Nazivna krmilna napetost pri DC (V)
od 12 do 24
Vrsta napetosti
DC

Ostali podatki ali lastnosti

Analogni izhod 0 V ... 10 V
Ne
Analogni izhod -10 V ... +10 V
Ne
Analogni izhod 0 mA ... 20 mA
Ne
Analogni izhod 4 mA ... 20 mA
Ne
Obvestilo Pred-odpoved
Ne
S časovno funkcijo
Ne
Maksimalna delovna razdalja (mm)
5500
Največji izhodni tok (mA)
100
Reflektor vključen
Ne
Pri vseh drugih analogni izhod
Ne
Nastavitev postopka
Drugo
Komunikacijski vmesnik z analogne
Ne
S komunikacijskega vmesnika AS-vmesnik
Ne
Komunikacijski vmesnik z LAHKO Odpri
Ne
DeviceNet komunikacijski vmesnik
Ne
S komunikacijskim vmesnikom Ethernet
Ne
Komunikacijski vmesnik z INTERBUS
Ne
S PROFIBUS komunikacijskim vmesnikom
Ne
S komunikacijskim vmesnikom Z RS-232
Ne
Z RS-422 komunikacijskim vmesnikom
Ne
S komunikacijskim vmesnikom Z RS-485
Ne
S komunikacijskim vmesnikom SSD
Ne
Komunikacijski vmesnik z SSI
Ne
Število polprevodniških izhodov s signalizacijsko funkcijo
1
Število zaščitenih polprevodniških izhodov
1
Vrsta vmesnika za varno komunikacijo
Drugo
Izvedba preklopne funkcije
Normalno zaprt kontakt (NC)
Delovanje v agent-varnostnem razredu
Varnostni razred 0
Protieksplozijska zaščita v kategoriji za plin
Brez
Protieksplozijska zaščita v kategoriji za prah
Brez
Vrsta konstrukcije ohišja
Cilinder, navojni
Dolžina senzorja (mm)
46
Key funkcija
preklapljanje svetlo/temno
Material optične ploskve
Umetna masa
Material ohišja
Umetna masa
Max. izhodni tok na zaščitenem izhodu (mA)
100
Min reflektor razdalja (mm)
1000
Temperatura okolice (ST.C)
od -25 do 55
Reakcijski čas (ms)
1
Preklopna frekvenca (Hz)
500
Varnost tip v skladu z IEC 61496-1
1
Preklopne naprave z nadzorno funkcijo
Ne
Razred laserske zaščite
Brez
Vrsta svetlobe
Infrardeča svetloba
S ponovnim zagonom zapore
Ne
Primerno za varnostne funkcije
Ne
Zaščitna stopnja (IP)
IP67

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center