Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Svetlobni stebriček SLV RUSTY SLOT 50 TC(…)SE E27 rjavega železa 230V IP44

Šifra: 2720998

EAN: 4024163107563

SLV

229410

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
SLV
Svetlobni vir
TC(…)SE
Okov svetlobnega vira
E27
Barva ohišja
rjavega železa
Nazivna napetost (V)
230
Zaščitna stopnja (IP)
IP44

Ostali podatki ali lastnosti

Material ohišja
FeCSi-Steel
Zaščitni razred
II
Širina (mm)
12
S sijalko
brez sijalke
Vrsta napetosti
AC
Primerno za moč sijalk (W)
11
Višina / globina (mm)
50
Dolžina (mm)
12

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center