Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Svetlobni stebriček SLV RUSTY 70 LED SQUARE LED 8,6W 3000K 400lm rjavega železa 700mm IP55

Šifra: 2723281

EAN: 4024163157506

SLV

233437

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
SLV
Svetlobni vir
LED ni zamenljiv
Maks. moč sijalke (W)
8,6
Barvna temperatura (K)
3000
Svetlobni tok (lm)
400
Barva ohišja
rjavega železa
Višina (mm)
700
Zaščitna stopnja (IP)
IP55

Ostali podatki ali lastnosti

Material ohišja
FeCSi-Steel/Plastic
Zaščitni razred
I
Širina (mm)
12
S sijalko
s sijalko
Vrsta napetosti
AC
Barvna temperatura
3000
Indeks barvnega videza (CRI)
80-89 (razred 1B)
Primerno za moč sijalk (W)
8,6
Višina / globina (mm)
71
Dolžina (mm)
12

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center