Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Svetlobni stebriček SLV QUADRASYL SL 75 TCR-TSE GX53 SREB/SIV 230V IP44

Šifra: 2721140

EAN: 4024163111652

SLV

232294

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
SLV
Svetlobni vir
TCR-TSE
Okov svetlobnega vira
GX53
Barva ohišja
srebrna/siva
Nazivna napetost (V)
230
Zaščitna stopnja (IP)
IP44

Ostali podatki ali lastnosti

Material ohišja
Aluminij
Zaščitni razred
I
Širina (mm)
19
S sijalko
brez sijalke
Vrsta napetosti
AC
Primerno za moč sijalk (W)
11
Višina / globina (mm)
75
Dolžina (mm)
22,5

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center