Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Svetlobni stebriček SLV OTOS GLASS TC(…)SE E27 ANTR 230V IP43

Šifra: 2720909

EAN: 4024163105217

SLV

230465

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
SLV
Svetlobni vir
TC(…)SE
Okov svetlobnega vira
E27
Barva ohišja
Antracit
Nazivna napetost (V)
230
Zaščitna stopnja (IP)
IP43

Ostali podatki ali lastnosti

Material ohišja
Alu/Glass
Zaščitni razred
I
Premer (mm)
15,5
S sijalko
brez sijalke
Vrsta napetosti
AC
Primerno za moč sijalk (W)
15
Višina / globina (mm)
93,5

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center