Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Svetlobni stebriček SLV F-POL 20W E27 ANTR 860mm 230V A++ - E IP54

Šifra: 2722172

EAN: 4024163140287

SLV

231595

No product image

Svetlobni stebriček SLV F-POL višine 860 mm ima vgrajen okov E27, kamor lahko namestimo sijalko max moči 20W, je antracit barve in ima zaščitni razred IP54.

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
SLV
Maks. moč sijalke (W)
20
Okov svetlobnega vira
E27
Barva ohišja
Antracit
Višina (mm)
860
Nazivna napetost (V)
230
Razred energijske učinkovitosti
A++ - E
Zaščitna stopnja (IP)
IP54

Ostali podatki ali lastnosti

Material ohišja
Alu/Plastic
Zaščitni razred
I
Premer (mm)
12
S sijalko
brez sijalke
Vrsta napetosti
AC
Primerno za moč sijalk (W)
20
Višina / globina (mm)
86

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center