Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Svetlobni stebriček SLV ALPA MUSHROOM 40 LED 24W E27 sivi kamen 400mm 230V IP55

Šifra: 2721296

EAN: 4024163119344

SLV

228935

No product image

Aluminijasta samostoječa svetilka ALPA MUSHROOM 40 oddaja svetlobo skozi opalno glavo, ki ima obliko gobe, je višine 40cm in premera 16cm, barve sivega kamna in ima 1x okov E27, lahko namestimo LED sijalko v moči 24W.

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
SLV
Svetlobni vir
LED zamenljiv
Maks. moč sijalke (W)
24
Okov svetlobnega vira
E27
Barva ohišja
sivi kamen
Višina (mm)
400
Nazivna napetost (V)
230
Zaščitna stopnja (IP)
IP55

Ostali podatki ali lastnosti

Material ohišja
Alu/Plastic
Zaščitni razred
II
Premer (mm)
16
S sijalko
brez sijalke
Vrsta napetosti
AC
Primerno za moč sijalk (W)
24
Višina / globina (mm)
40

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center