Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Svetlobni stebriček FORLIGHT KORAL 23W E27 INOX 800mm 100-240V A++ - E IP55

Šifra: 2734329

EAN: 8435381454630

LEDS-C4

PX-0100-INO

No product image

Svetlobni stebriček FORLIGHT KORAL višine 800 mm, ima možnost vgradnje 1 sijalke moči 23W z okovom E27, je v inox barvi in ima zaščito IP55 in IK10.

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
FORLIGHT
Maks. moč sijalke (W)
23
Okov svetlobnega vira
E27
Barva ohišja
Nerjaveče jeklo
Višina (mm)
800
Nazivna napetost (V)
100-240
Razred energijske učinkovitosti
A++ - E
Zaščitna stopnja (IP)
IP55

Ostali podatki ali lastnosti

Primerno za število svetlobnih virov
1x
Dolžina (mm)
800

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center