Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Svetilka za vlažne prostore THORNeco JULIE FLEX 1200 4200 840 COR MWS 18/25/34W 4000K CRI>80 2200/3200/4200lm SIV N/O 1235mm IK08 IP65 s senzorjem gibanja s fotosenzorjem Izredno širok žarek> 80 °

Šifra: 2809830

EAN: 9010757082564

THORN

96700013

No product image

Vodotesna LED svetilka IP65, CCT nastavljiva 2200/3200/4200lm, 4000K, IK08, vgrajen mikrovalovni senzor. Na voljo Plug&Play komplet za nujne primere. Dimenzije: 1235 x 94 x 76 mm

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
THORNeco
Moč sijalke (W)
18/25/34
Barvna temperatura (K)
4000
Indeks barvnega videza (CRI)
80-89 (razred 1B)
Svetlobni tok (lm)
2200/3200/4200
Barva ohišja
siva
Način montaže
Nadometna montaža
Dolžina (mm)
1235
Stopnja mehanske odpornosti
IK08
Zaščitna stopnja (IP)
IP65
S senzorjem gibanja
DA
S svetlobnim senzorjem
DA
Kot sevanja
Izredno širok žarek> 80 °
Nazivna napetost (V)
220-240

Ostali podatki ali lastnosti

Primerno za montažo na steno
Stenski model
Primerno za visečo montažo
Ne
Primeren za stropno montažo
Da
Primerna je za podometno montažo
Ne
Primerno za nadgradno montažo
Da
S sijalko
Da
Moči sijalk v izvedbi Multiwatt
Se ne uporablja
Vključno z napajalno enoto
Da
Vrsta zatemnjevanja
RMC
Primerno za zasilno razsvetljavo
Ne
Material ohišja
Umetna masa
Material svetlobnotehničnega pokrova
opal plastični
Primerno za delovna mesta s slikovnimi zasloni
Ne
Vrsta rastra
Mat
Porazdelitev svetilnosti
Simetrična
Porazdelitev svetlobnega toka
neposredno
Širina (mm)
103
Višina / globina (mm)
78
Zaščitni razred
I
Protipožarna zaščita "D"
Da
Montaža v izoliran strop, protipožarna zaščita "F s streho"
Da
Žarnice z žarilno preizkus po IEC 60695-2-10
850 °C - 5 sek
Napajalni sistem (K)
40
Vrsta napetosti
AC
Zatemnitev 0-10 V
Ne
Zatemnitev 1-10 V
Ne
Zatemnitev DALI
Ne
Zatemnitev DMX
Ne
Zatemnitev DSI
Ne
Potenciometer za zatemnitev (vgrajen)
Ne
Zatemnitev LineSwitch
Ne
Zatemnitveni sistem proizvajalca
Ne
Zatemnitev modulacije omrežne napetosti
Ne
Izklop faze zatemnitve
Ne
Vklop faze zatemnitve
Ne
Programabilno zatemnitev
Ne
Zatemnitev RF
Ne
Zmanjšanje sinusnega zatemnitve
Ne
Zatemnitev Dotik in Dim
Ne
Zatemnitev Zigbee
Ne
Zatemnitev s pritiskom na gumb
Ne
Brez funkcije zatemnitve
Da
Nazivna življenjska doba L70/B50 pri 25 °C (h)
74000
Nazivna temperatura okolja v skladu z IEC62722-2-1 (ST.C)
od -20 do 40
Test filamentov v skladu z IEC 60695-2-11
850 °C - 30 s
Učinkovitost svetilke (lm/W)
124
Faktor moči
0,9
Vrsta ožičenja
primeren za skozi ožičenje
Presek vodnika (mm2)
2,5
Vrsta priklopa
Vtična sponka
Konstantna svetlobna moč (CLO)
Ne
Na voljo je podpora IFTTT
Ne
Barvna konsistenca (McAdamova elipsa)
SDCM4
Popolno harmonično popačenje
20
Fotobiološka varnost v skladu z EN 62471
RG0
Poenoteno razmerje bleščanja (UGR)
32
Delovanje preko Bluetooth
Ne
Združljivo z Apple HomeKit
Ne
Združljivo z Google Assistantom
Ne
Združljivo z Amazon Alexa
Ne
maks. število svetilk na miniaturni odklopnik C16
65
maks. število svetilk na miniaturni odklopnik B16
45
Vzdrževanje lumna pri srednji življenjski dobi 50.000 ur pri 25 °C okolja (tq) (%)
80
Nastavljiva barvna temperatura
Ne
Nastavljiv svetlobni tok
Pozicije
Nastavljiv kot žarka
Ne
Zamenljiva krmilna naprava
Da
Razred energijske učinkovitosti svetlobnega vira po EU uredbi 2019/2015
D
Združljivo s Casambi
Ne

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center