Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Svetilka za vlažne prostore ROBUS LAZER 2 LED 47,5W 4000K CRI>80 BEL 6170lm LED driver + linijsko ožičenje SIV 1500mm IK08 IP65 Ne

Šifra: 2795817

EAN: 5391370079884

LED Group

RLZ504015-24

No product image

Vodotesna svetilka proizvajalca ROBUS z linij.ožičenjem LAZER2 dolžine 1500mm, ima moč 47,5W, svetlobni tok 6170 lumnov, nevtralno belo barvo svetlobe 4000K, kot osvetlitve 140°, zaščito pred udarci IK08 in zaščito IP65.

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
ROBUS
Svetlobni vir
LED ni zamenljiv
Moč sijalke (W)
47,5
Barvna temperatura (K)
4000
Indeks barvnega videza (CRI)
80-89 (razred 1B)
Barva svetlobe
v beli barvi
Svetlobni tok (lm)
6170
Vrsta napajalne naprave
LED driver + linijsko ožičenje
Barva ohišja
siva
Dolžina (mm)
1500
Stopnja mehanske odpornosti
IK08
Zaščitna stopnja (IP)
IP65
S senzorjem gibanja
Ne
S svetlobnim senzorjem
Ne
Kot sevanja
140
Nazivna napetost (V)
220-240
Nazivni tok (mA)
od 22 do 22

Ostali podatki ali lastnosti

Primerno za montažo na steno
Da
Primerno za visečo montažo
Ne
S sijalko
Da
Vključno z napajalno enoto
Da
Material ohišja
Umetna masa
Material svetlobnotehničnega pokrova
Umetna masa, opalno
Porazdelitev svetlobnega toka
Direktna
Širina (mm)
68
Višina / globina (mm)
65
Zaščitni razred
II
Napajalni sistem (K)
47,5
Vrsta napetosti
AC
Zatemnitev 0-10 V
Ne
Zatemnitev 1-10 V
Ne
Zatemnitev DALI
Ne
Zatemnitev DMX
Ne
Zatemnitev DSI
Ne
Potenciometer za zatemnitev (vgrajen)
Ne
Zatemnitev GPRS
Ne
Zatemnitev LineSwitch
Ne
Zatemnitveni sistem proizvajalca
Ne
Zatemnitev modulacije omrežne napetosti
Ne
Izklop faze zatemnitve
Ne
Vklop faze zatemnitve
Ne
Programabilno zatemnitev
Ne
Zatemnitev RF
Ne
Zmanjšanje sinusnega zatemnitve
Ne
Zatemnitev Dotik in Dim
Ne
Zatemnitev Zigbee
Ne
Zatemnitev s pritiskom na gumb
Ne
Zatemnitev v odvisnosti od krmilne naprave
Ne
Brez funkcije zatemnitve
Da
Nazivna življenjska doba L70/B50 pri 25 °C (h)
50000
Nazivna temperatura okolja v skladu z IEC62722-2-1 (ST.C)
od -25 do 40
Učinkovitost svetilke (lm/W)
130
Faktor moči
0,95
Barvna konsistenca (McAdamova elipsa)
SDCM6
Popolno harmonično popačenje
19,8
Poenoteno razmerje bleščanja (UGR)
26,8
Nastavljiva barvna temperatura
Ne

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center