Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Svetilka za vlažne prostore ROBUS HARBOUR Version 2 LED 40W 4000K CRI>80 BEL 4860lm LED driver SIV 1250mm IK08 IP65 Izredno širok žarek> 80 °

Šifra: 2806687

EAN: 5391370085656

LED Group

RHA40404FTV2-24

No product image

Vodotesna svetilka HARBOUR LED Version2 ima moč 40W, barvo svetlobe 4000K, svetlobni tok 4860lm, je dolžine 1250mm in nadomešča svetilko z dvema fluo sijalkama 36W.

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
ROBUS
Svetlobni vir
LED ni zamenljiv
Moč sijalke (W)
40
Barvna temperatura (K)
4000
Indeks barvnega videza (CRI)
80-89 (razred 1B)
Barva svetlobe
v beli barvi
Svetlobni tok (lm)
4860
Vrsta napajalne naprave
LED driver
Barva ohišja
siva
Dolžina (mm)
1250
Stopnja mehanske odpornosti
IK08
Zaščitna stopnja (IP)
IP65
Kot sevanja
Izredno širok žarek> 80 °
Nazivni tok (mA)
od 175 do 175

Ostali podatki ali lastnosti

Primerno za montažo na steno
Da
Primerno za visečo montažo
Da
S sijalko
Da
Vključno z napajalno enoto
Da
Material ohišja
Umetna masa
Material svetlobnotehničnega pokrova
Umetna masa, opalno
Širina (mm)
117
Višina / globina (mm)
70
Zaščitni razred
I
Napajalni sistem (K)
38,8
Vrsta napetosti
AC
Zatemnitev 0-10 V
Ne
Zatemnitev 1-10 V
Ne
Zatemnitev DALI
Ne
Zatemnitev DMX
Ne
Zatemnitev DSI
Ne
Potenciometer za zatemnitev (vgrajen)
Ne
Zatemnitev GPRS
Ne
Zatemnitev LineSwitch
Ne
Zatemnitveni sistem proizvajalca
Ne
Zatemnitev modulacije omrežne napetosti
Ne
Izklop faze zatemnitve
Ne
Vklop faze zatemnitve
Ne
Programabilno zatemnitev
Ne
Zatemnitev RF
Ne
Zmanjšanje sinusnega zatemnitve
Ne
Zatemnitev Dotik in Dim
Ne
Zatemnitev Zigbee
Ne
Zatemnitev s pritiskom na gumb
Ne
Zatemnitev v odvisnosti od krmilne naprave
Ne
Brez funkcije zatemnitve
Da
Nazivna življenjska doba L70/B50 pri 25 °C (h)
50000
Nazivna temperatura okolja v skladu z IEC62722-2-1 (ST.C)
od 20 do 20
Učinkovitost svetilke (lm/W)
125
Faktor moči
0,95
Barvna konsistenca (McAdamova elipsa)
SDCM6
Popolno harmonično popačenje
15,4
Poenoteno razmerje bleščanja (UGR)
24,1
Nastavljiva barvna temperatura
Ne

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center