Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Svetilka za vlažne prostore BS100 H Regulacijska M LED 28/35/43/51W 4000K 5000/6000/7000/8000lm LED driver z nastav.izhod. tok. SIV 1280mm IP65

Šifra: 2846541

EAN: 8002219889225

BEGHELLI

40004H - 1004054

No product image

Svetilka za vlažne prostore proizvajalca Beghelli BS100 H Regulacijska M LED, ima moč 28-51W, temperaturo barve 4000K in nastavljivi lumenski paket od 5000-8000lm, dolžine 1280mm in stopnjo zaščite IP65.

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
BS100
Svetlobni vir
LED ni zamenljiv
Moč sijalke (W)
28/35/43/51
Barvna temperatura (K)
4000
Svetlobni tok (lm)
5000/6000/7000/8000
Vrsta napajalne naprave
LED driver z nastav.izhod. tok.
Barva ohišja
siva
Dolžina (mm)
1280
Zaščitna stopnja (IP)
IP65

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center