Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Svetilka za industrijske hale THORNeco BORIS FLEX S 20000 840 LED 1 78/100/130W 4000K BEL 12000/15000/20000lm LED driver FO ČRN Simetrična IP65 CRI>80

Šifra: 2809379

EAN: 9010757082519

THORN

96700008

No product image

Svetilka za industrijske hale BORIS FLEX S LED proizvajalca THORN ima moč 78/100/130W, nevtralno belo barvo svetlobe 4000K, svetlobni tok 12000/15000/20000 Im, simetrično porazdelitev svetlobe in zaščito IP65.

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
THORNeco
Svetlobni vir
LED ni zamenljiv
Primerno za število svetlobnih virov
1
Moč sijalke (W)
78/100/130
Barvna temperatura (K)
4000
Barva svetlobe
v beli barvi
Svetlobni tok (lm)
12000/15000/20000
Vrsta napajalne naprave
LED driver FO
Barva ohišja
Črna
Porazdelitev svetilnosti
Simetrična
Zaščitna stopnja (IP)
IP65
Indeks barvnega videza (CRI)
80-89 (razred 1B)

Ostali podatki ali lastnosti

Vključno z napajalno enoto
Da
Primerno za zasilno razsvetljavo
Ne
Material ohišja
Aluminij
Način montaže
Nadgradna montaža
Vrsta rastra
Mat
Porazdelitev svetlobnega toka
Direktna
Višina / globina (mm)
138
Premer
330
Zaščitni razred
I
Moči sijalk v izvedbi Multiwatt
Se ne uporablja
Stopnja mehanske odpornosti
IK08
Odporno na udarce z žogo
Ne
Protipožarna zaščita "D"
Ne
S sijalko
Da
Vrsta zatemnjevanja
Brez možnosti zatemnitve
Zasilna enota vgrajena
zasil.enota nevgraj.
Vrsta napetosti
AC
Reflektor
Mat
Žarnice z žarilno preizkus po IEC 60695-2-10
650 °C - 30 s
Zatemnitev 0-10 V
Ne
Zatemnitev 1-10 V
Ne
Zatemnitev DALI
Ne
Zatemnitev DMX
Ne
Zatemnitev DSI
Ne
Izklop faze zatemnitve
Ne
Vklop faze zatemnitve
Ne
Potenciometer za zatemnitev (vgrajen)
Ne
Zatemnitev LineSwitch
Ne
Zatemnitveni sistem proizvajalca
Ne
Zatemnitev modulacije omrežne napetosti
Ne
Programabilno zatemnitev
Ne
Zatemnitev RF
Ne
Zmanjšanje sinusnega zatemnitve
Ne
Zatemnitev Dotik in Dim
Ne
Zatemnitev Zigbee
Ne
Zatemnitev s pritiskom na gumb
Ne
Brez funkcije zatemnitve
Da
Kot sevanja
Izredno širok žarek> 80 °
Nazivna življenjska doba L70/B50 pri 25 °C (h)
74000
Test filamentov v skladu z IEC 60695-2-11
650 °C - 30 s
Nazivna temperatura okolja v skladu z IEC62722-2-1 (ST.C)
od -30 do 50
Napajalni sistem (W)
100
Faktor moči
0,9
Zunanji premer (mm)
330
Vrsta ožičenja
Konec
Presek vodnika (mm2)
2,5
Vrsta priklopa
Drugo
Konstantna svetlobna moč (CLO)
Ne
Barvna konsistenca (McAdamova elipsa)
SDCM5
Popolno harmonično popačenje
20
Učinkovitost svetilke (lm/W)
154
maks. število svetilk na miniaturni odklopnik C16
11
maks. število svetilk na miniaturni odklopnik B16
6
Vzdrževanje lumna pri srednji življenjski dobi 50.000 ur pri 25 °C okolja (tq) (%)
80
Nastavljiva barvna temperatura
Ne
Nastavljiv svetlobni tok
Pozicije
Nastavljiv kot žarka
Ne
Zamenljiva krmilna naprava
Da
Razred energijske učinkovitosti svetlobnega vira po EU uredbi 2019/2015
D
Delovanje preko Bluetooth
Ne
Fotobiološka varnost v skladu z EN 62471
RG1

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center