Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Svetilka za industrijske hale LEDINAIRE HighBay BY021P G3 LED200S/840 PSU WB GR LED 304 133W 4000K 840 20000lm LED upravljalna naprava-tokovno krmiljenje SIV Širok snop IP65 od 220 do 240V od 54 do

Šifra: 2854715

EAN: 8720169761360

PHILIPS

911401565144

No product image

Svetilka za industrijske hale LEDINAIRE HighBay G3 proizvajalca PHILIPS ima moč 133W, nevtralno belo barvo 4000K, CRI80, svetlobni tok 20.000 lumnov, širok kot osvetlitve in zaščito IP65.

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
LEDINAIRE HighBay
Svetlobni vir
LED
Primerno za število svetlobnih virov
304
Moč sijalke (W)
133
Barvna temperatura (K)
4000
Barva svetlobe
840
Svetlobni tok (lm)
20000
Vrsta napajalne naprave
LED upravljalna naprava-tokovno krmiljenje
Barva ohišja
siva
Porazdelitev svetilnosti
Širok snop
Zaščitna stopnja (IP)
IP65
Nazivna napetost (V)
od 220 do 240
Nazivni tok (mA)
od 54 do 74
Indeks barvnega videza (CRI)
80-89 (razred 1B)

Ostali podatki ali lastnosti

Vključno z napajalno enoto
Da
Primerno za zasilno razsvetljavo
Ne
Material ohišja
Aluminij
Način montaže
Cevno obešalo
Z zaščitnim pokrovom
Da
Material reflektorja
Drugo
Višina / globina (mm)
93
Zaščitni razred
I
Stopnja mehanske odpornosti
IK06
Odporno na udarce z žogo
Da
Protipožarna zaščita "D"
Da
S sijalko
Da
Vrsta napetosti
AC
Reflektor
Brez
Primerno za pomožno svetilko
Ne
Zatemnitev 0-10 V
Ne
Zatemnitev 1-10 V
Ne
Zatemnitev DALI
Ne
Zatemnitev DMX
Ne
Zatemnitev DSI
Ne
Izklop faze zatemnitve
Ne
Vklop faze zatemnitve
Ne
Potenciometer za zatemnitev (vgrajen)
Ne
Zatemnitev LineSwitch
Ne
Zatemnitveni sistem proizvajalca
Ne
Zatemnitev modulacije omrežne napetosti
Ne
Programabilno zatemnitev
Ne
Zatemnitev RF
Ne
Zmanjšanje sinusnega zatemnitve
Ne
Zatemnitev Dotik in Dim
Ne
Zatemnitev Zigbee
Ne
Zatemnitev s pritiskom na gumb
Ne
Brez funkcije zatemnitve
Da
Razdelilnik svetlobe
objektiv za ostrenje
Kot sevanja
Izredno širok žarek> 80 °
Nazivna življenjska doba L70/B50 pri 25 °C (h)
70000
Test filamentov v skladu z IEC 60695-2-11
650 °C - 30 s
Nazivna temperatura okolja v skladu z IEC62722-2-1 (ST.C)
od 25 do 25
Primerno za moč sijalk (W)
od 120 do 140
Napajalni sistem (W)
133
Faktor moči
0,95
Zunanji premer (mm)
319
Vrsta ožičenja
Konec
Število polov
3
Presek vodnika (mm2)
1
Vrsta priklopa
Drugo
Integriran napajalnik za nujen vklop elektrike
Ne
Konstantna svetlobna moč (CLO)
Ne
Barvna konsistenca (McAdamova elipsa)
SDCM5
Popolno harmonično popačenje
15
Učinkovitost svetilke (lm/W)
150
maks. število svetilk na miniaturni odklopnik C16
8
maks. število svetilk na miniaturni odklopnik B16
6
Vzdrževanje lumna pri srednji življenjski dobi 50.000 ur pri 25 °C okolja (tq) (%)
80
Stopnja napak pri srednji življenjski dobi 50.000 ur pri 25 °C okolja (tq) (%)
4
Stopnja napak pri srednji življenjski dobi 100.000 ur pri 25 °C okolja (tq) (%)
100
Nastavljiva barvna temperatura
Ne
Nastavljiv svetlobni tok
Ne
Nastavljiv kot žarka
Ne
Zamenljiva krmilna naprava
Ne
Razred energijske učinkovitosti svetlobnega vira po EU uredbi 2019/2015
C
Delovanje preko Bluetooth
Ne
Fotobiološka varnost v skladu z EN 62471
RG1
Barva reflektorja
Drugo

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center