Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Svetilka signalna OSMOZ RDE LED 230V AC okrogel PVC 22mm IP66

Šifra: 2781378

EAN: 3414970863911

LEGRAND

024611

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
OSMOZ
Barva leče
Rdeča
Tip vtičnice žarnice
LED
Nazivna obratovalna napetost Ue (V)
230
Vrsta napetosti
AC
Zasnova objektiva
Okrogla
Material za prednji obroč
Umetna masa
Premer luknje (mm)
22
Zaščitna stopnja (IP)
IP66

Ostali podatki ali lastnosti

Število indikatorskih lučk
1
S sijalko
Da
Vrsta objektiva
Ploščata
Z okvirjem
Ne
Tip električne povezave
Vijačni priklop
Barva sprednjega obroča
Črna

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center