Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Svetilka - svetilni element SCHNEIDER LED BA9s 400V AC ZEL

Šifra: 2620814

EAN: 3389110892598

SCHNEIDER ELECTRIC

ZB4BV5D3 - Control & Signalling

No product image

Blok z zeleno lučko in ohišjem/pritrdilno prirobnico in sijalko LED BA9S 400 V

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
SCHNEIDER
Vrsta svetlobnega vira
LED
Okov svetlobnega vira
BA9S
Nazivna obratovalna napetost Ue AC 50 Hz (V)
400
Napetost upravljanja
AC
Barva svetlobnega vira
Zelena

Ostali podatki ali lastnosti

Z integriranim uporom zmanjševanja napetosti
Ne
Z vgrajeno svetilko
Da
Z vgrajeno diodo
Da
Z vgrajenim transformatorjem
Da
Nazivna obratovalna napetost Ue AC 60 Hz (V)
400
Vrsta povezave pomožnega kroga
Vijačni priklop
Način pritrditve
Sprednja pritrditev

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center