Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Svetilka - svetilni element HARMONY LED 400V

Šifra: 2793775

EAN: 3389119039789

SCHNEIDER ELECTRIC

ZBV5B

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
HARMONY
Vrsta svetlobnega vira
LED
Okov svetlobnega vira
Brez
Nazivna obratovalna napetost Ue AC 50 Hz (V)
24-120
Nazivna obratovalna napetost Ue na DC (V)
24-120
Napetost upravljanja
AC/DC
Barva svetlobnega vira
Zelena

Ostali podatki ali lastnosti

Z integriranim uporom zmanjševanja napetosti
Ne
Z vgrajeno svetilko
Da
Z vgrajeno diodo
Da
Z vgrajenim transformatorjem
Ne
Nazivna obratovalna napetost Ue AC 60 Hz (V)
24
Vrsta povezave pomožnega kroga
Vijačni priklop
Način pritrditve
Sprednja pritrditev

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center