Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Svetilka - komplet / kompaktna ABB CL2-502R#24V a.c./d.c. RDE LED od 24 do 24V AC/DC okrogel 22mm IP67/IP69K

Šifra: 2852306

EAN: 7320500556085

ABB

1SFA619403R5021 - CL2-502R

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
ABB
Barva leče
Rdeča
Tip vtičnice žarnice
LED
Nazivna obratovalna napetost Ue (V)
od 24 do 24
Vrsta napetosti
AC/DC
Zasnova objektiva
Okrogla
Premer luknje (mm)
22
Zaščitna stopnja (IP)
IP67/IP69K

Ostali podatki ali lastnosti

Število indikatorskih lučk
1
S sijalko
Da
Vrsta objektiva
Visoka
Z okvirjem
Ne
Tip električne povezave
Vijačni priklop
Stopnja zaščite (NEMA)
Drugo

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center