Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Svetilka - glava SIRIUS ACT RDE okrogel PVC

Šifra: 2735088

EAN: 4011209946361

SIEMENS

3SU1001-6AA20-0AA0 - 3SU10016AA200AA0

No product image

Kontrolna lučka, 22 mm, okrogla, plastika, rdeča, leča, gladka

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
SIRIUS ACT
Barva leče
Rdeča
Zasnova objektiva
Okrogla
Material za prednji obroč
Umetna masa

Ostali podatki ali lastnosti

Primerno za več vgrajenih signalnih luči
1
Premer luknje (mm)
22,3
Širina odpiranja (mm)
29,5
Višina odprtine (mm)
11,8
Z okvirjem
Ne
Barva sprednjega obroča
Drugo
Vrsta objektiva
Visoka

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center