Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Sveder MILWAUKEE HDB 4 x 90 cilindrična os 4mm 45mm 90mm

Šifra: 2794924

EAN: 4058546287979

MILWAUKEE

4932471169

No product image

Vrhunski sveder Milwaukee HDB za beton in granit dolžine:90mm, fi:4mm

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
MILWAUKEE
Snemalni sistem
cilindrična os
Premer (mm)
4
Globina vrtanja (mm)
45
Skupna dolžina (mm)
90

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center