Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Sveder BizLine SDS+ "EXTREM" 6X110 SDS+ 6mm 50mm 110mm

Šifra: 2863112

EAN: 3700420307228

BizLine

BIZ 700652

No product image

Sveder BizLine SDS+ EXTREME 6X110

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
BizLine
Snemalni sistem
SDS-plus
Premer (mm)
6
Globina vrtanja (mm)
50
Skupna dolžina (mm)
110

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center