Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Sveder BizLine SDS+ "EXTREM" 5X160 SDS+ 5mm 100mm 160mm

Šifra: 2863106

EAN: 3700420307211

BizLine

BIZ 700651

No product image

Sveder BizLine SDS+ EXTREME 5X160

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
BizLine
Snemalni sistem
SDS-plus
Premer (mm)
5
Globina vrtanja (mm)
100
Skupna dolžina (mm)
160

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center