Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Stropni nosilec z navar.ploščo Obo Bettermann US 3 K 30 A2 U-profil 300mm 30mm 50mm 5kN

Šifra: 2761702

EAN: 4012195705369

Obo Bettermann

6342403 - US 3 K 30 A2

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
Obo Bettermann
Izvedba
U-profil
Dolžina (mm)
300
Širina profila (mm)
30
Višina profila (mm)
50
Nosilnost (kN)
5

Ostali podatki ali lastnosti

Primerno za integriteto vezja
ni za integriteto vezja
Material
Nerjaveče jeklo
Iz nerjavečega jekla, vložen
INOX
Kakovost materiala
Nerjaveče jeklo V2A
Barva
Brez
Masa (kg)
0,579999999999999

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center