Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Stropni nosilec kabel. police PEKOM U 500mm 50mm 30mm Galvanizirano

Šifra: 2770949

EAN: 8605050504847

PEKOM

30010005 - U 5 50 PL

No product image

Stropni in zidni nosilci kabelskih polic in lestev Pekom, različnih dolžin, oblik in materialov.

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
PEKOM
Dolžina (mm)
500
Širina (mm)
50
Višina (mm)
30
Površinska obdelava
Galvansko / elektrolitsko pocinkano

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center