Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Stropna/stenska plafonjera THORNeco LARA VARIOFLEX 250 1200 BEZEL TRIM WH LED 1 7-11,5W 3000-4500K CRI>80 BEL 800-1200lm LED driver FO BEL N/O fi 250mm IK10

Šifra: 2802490

EAN: 9010299642585

THORN

96635288

No product image

Plafonjera LARA VARIO FLEX proizvajalca THORN ima moč LED 7-11W, CCT 3: 3000/3500/4000K, svetlobni tok od 800-1200 lumnov, je okrogla, premera 250mm, v beli barvi, ima zaščito IP65 in stopnjo zaščite pred udarci IK10.

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
THORNeco
Svetlobni vir
LED ni zamenljiv
Primerno za število svetlobnih virov
1
Moč sijalke (W)
7-11,5
Barvna temperatura (K)
3000-4500
Indeks barvnega videza (CRI)
80-89 (razred 1B)
Barva svetlobe
v beli barvi
Svetlobni tok (lm)
800-1200
Vrsta napajalne naprave
LED driver FO
Barva ohišja
v beli barvi
Način montaže
Nadometna montaža
Dolžina (mm)
fi 250
Stopnja mehanske odpornosti
IK10
Zaščitna stopnja (IP)
IP65

Ostali podatki ali lastnosti

Primerno za montažo na steno
Da
Primerno za visečo montažo
Ne
Primeren za stropno montažo
Ne
Primerna je za podometno montažo
Ne
Primerno za nadgradno montažo
Da
S sijalko
Da
Moči sijalk v izvedbi Multiwatt
Se ne uporablja
Vključno z napajalno enoto
Da
Vrsta zatemnjevanja
Brez možnosti zatemnitve
Primerno za zasilno razsvetljavo
Ne
Zasilna enota vgrajena
zasil.enota nevgraj.
Material ohišja
Umetna masa
Primerno za montažo v svetlobni niz
ni za konf.svet.lin.
Material svetlobnotehničnega pokrova
Umetna masa, opalno
Primerno za delovna mesta s slikovnimi zasloni
Ne
Vrsta rastra
Mat
Reflektor
Mat
Porazdelitev svetilnosti
Simetrična
Porazdelitev svetlobnega toka
Direktna
Višina / globina (mm)
68
Zunanji premer (mm)
250
Zaščitni razred
II
Protipožarna zaščita "D"
Ne
Montaža v izoliran strop, protipožarna zaščita "F s streho"
Da
Žarnice z žarilno preizkus po IEC 60695-2-10
650 °C - 30 s
Napajalni sistem (K)
10
Vrsta napetosti
AC
Zatemnitev 0-10 V
Ne
Zatemnitev 1-10 V
Ne
Zatemnitev DALI
Ne
Zatemnitev DMX
Ne
Zatemnitev DSI
Ne
Potenciometer za zatemnitev (vgrajen)
Ne
Zatemnitev GPRS
Ne
Zatemnitev LineSwitch
Ne
Zatemnitveni sistem proizvajalca
Ne
Zatemnitev modulacije omrežne napetosti
Ne
Izklop faze zatemnitve
Ne
Vklop faze zatemnitve
Ne
Programabilno zatemnitev
Ne
Zatemnitev RF
Ne
Zmanjšanje sinusnega zatemnitve
Ne
Zatemnitev Dotik in Dim
Ne
Zatemnitev Zigbee
Ne
Zatemnitev s pritiskom na gumb
Ne
Zatemnitev v odvisnosti od krmilne naprave
Ne
Brez funkcije zatemnitve
Da
Energijski razred
A++, A+, A (LED)
Nazivna življenjska doba L70/B50 pri 25 °C (h)
50000
Nazivna življenjska doba L80/B50 pri 25 °C (h)
33000
Nazivna življenjska doba L90/B50 pri 25 °C (h)
16000
Nazivna temperatura okolja v skladu z IEC62722-2-1 (ST.C)
od -20 do 40
Test filamentov v skladu z IEC 60695-2-11
960 °C - 30 s
Učinkovitost svetilke (lm/W)
70
Faktor moči
0,55
Vrsta ožičenja
Konec
Presek vodnika (mm2)
2,5
Vrsta priklopa
Vtična sponka
Konstantna svetlobna moč (CLO)
Ne
Na voljo je podpora IFTTT
Ne
Barvna konsistenca (McAdamova elipsa)
SDCM4
Popolno harmonično popačenje
25
Fotobiološka varnost v skladu z EN 62471
RG0
Poenoteno razmerje bleščanja (UGR)
23
Delovanje preko Bluetooth
Ne
Združljivo z Apple HomeKit
Ne
Združljivo z Google Assistantom
Ne
Združljivo z Amazon Alexa
Ne
maks. število svetilk na miniaturni odklopnik C16
13
maks. število svetilk na miniaturni odklopnik B16
11
Vzdrževanje lumna pri srednji življenjski dobi 50.000 ur pri 25 °C okolja (tq) (%)
80
Nastavljiva barvna temperatura
Pozicije
Nastavljiv svetlobni tok
Pozicije
Nastavljiv kot žarka
Ne
Zamenljiva krmilna naprava
Da
Razred energijske učinkovitosti svetlobnega vira po EU uredbi 2019/2015
D
Združljivo s Casambi
Ne

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center